SIDE S.P.A. - SDEE1085-LBC-10 MICRO REEF MCL 8.5W 250MA 830 10°BR - E1085-LBC-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°
Verstellbarkeit - drehbar
Packung
1 ST
EAN
8017532308179
Artikelnummer
SDEE1085-LBC-10
Herstellernummer
E1085-LBC-10
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend 11 - 20°
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
830 lm
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
90 mm
Höhe/Tiefe:
170 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Geeignet für Lampenleistung:
9...9 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
200 mm
Nennstrom:
250...250 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



