Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE4912-LBN MINIDOUBLE QUADRO 26W 350MA LBN 45°GRAG. - E4912-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1750 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8017532235673

Artikelnummer

SDEE4912-LBN

Herstellernummer

E4912-LBN

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1750 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

200 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

70 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

124 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

installazione: Fissaggio a Parete. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio - Anello in acciaio inox. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Pressacavo in gomma siliconica PG11. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 40 °. classe isolamento: Classe 2. peso: 2,200 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED bianco freddo. potenza lampada: 13 W. temperatura di colore: 5000°K. indice resa cromatica: 80