SIDE S.P.A. - SDEE5347-LBC RIQUADRO LED LBC 6X1.2W 350MA GR - E5347-LBC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8017522204757
Artikelnummer
SDEE5347-LBC
Herstellernummer
E5347-LBC
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
260 mm


