Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE5390-LBC SOLID LED PALP.LBC 19.4W 700MA/230V BR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2320 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532256050

Artikelnummer

SDEE5390-LBC

Herstellernummer

E5390-LBC

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2320 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

270 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

270 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

86 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Destinazione d'uso: esterni, led. Installazione: Fissaggio a Parete/Plafone. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Bianco. Equipaggiamento: Guarnizioni e pressacavo in gomma siliconica. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale. Pressacavo:Passacavo in gomma siliconica PG11. Alimentatore: Tensione di rete. Tensione: 230V 50Hz. Fascio: Simmetrico diffondente. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 2,700 kg. Grado IP65. Filo incandescente: 650 °C. Grado IK: 10. Lampada inclusa: SI. Potenza lampada: 19.4 W. Flusso lampada: 2320 lm. Durata nominale: 50000 ore. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80.