SIDE S.P.A. - SDEE5596-LBN-24S SOSP.CEILING140 22.5W 840 24° BR - E5596-LBN-24S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2185.5 lm
Max. Systemleistung - 25 W
Gehäusefarbe - weiß
Durchmesser - 140 mm
Packung
1 ST
EAN
8017532274160
Artikelnummer
SDEE5596-LBN-24S
Herstellernummer
E5596-LBN-24S
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2185.5 lm
Max. Systemleistung:
25 W
Gehäusefarbe:
weiß
Durchmesser:
140 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Spannungsart:
AC
Pendellänge:
2000...2000 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
203 mm
Lichtfarbe:
weiß
Polzahl:
3
Anschlussart:
Schraubklemme
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schlagfestigkeit:
IK06
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt:
0.75 mm²



