Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE5676-LBN VANO OTTICO FRISBEE 13W 840 500MA BR - E5676-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 16 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532321888

Artikelnummer

SDEE5676-LBN

Herstellernummer

E5676-LBN

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

16 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

67 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1400 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

243 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

II

Nennstrom:

500...500 mA

FRISBEE - Destinazione d'uso: esterni, led. Installazione: Su Palo. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Bianco. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato trasparente. Pressacavo: Pressacavo in polyammide PG9. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio luminoso: Simmetrico diffondente. Classe isolamento: Classe 2. Peso: 2 kg. Grado IP: 65. Filo incandescente: 650°C. Grado IK: 10. Lampada inclusa: si. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 16 W. Flusso apparecchio: 849.9 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B50 . Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromarica: 5 SDCM . Note: Il gradoIP indicato è garantito solo con idoneo palo diametro 60mm avente superficie liscia . LED 14W 4000K 1400lm.