SIDE S.P.A. - SDEE5685-LBC-40 DOUBLE175 2X40W 830 40° GR - E5685-LBC-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Packung
1 ST
Produktserien
Double light
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8017532273446
Artikelnummer
SDEE5685-LBC-40
Herstellernummer
E5685-LBC-40
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2700 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
260 mm
Länge:
480 mm
Außendurchmesser:
175 mm


