Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE5854-LBC MICROVARIANTLED 8X1.2W 350MA 230V LBC NE - E5854-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522249758

Artikelnummer

SDEE5854-LBC

Herstellernummer

E5854-LBC

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP65

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

72 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

150 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

90 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Marchio SIDE modello MICROVARIANTLED 8X1.2W 350MA 230V LBC NE, plafoniera / Applique