SIDE S.P.A. - SDEE5864Q-LBC-30 APPLY NEOS QUADRO 3X2W 500MA LBC 30° BR - E5864Q-LBC-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8017522257913
Artikelnummer
SDEE5864Q-LBC-30
Herstellernummer
E5864Q-LBC-30
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP65
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
12...12 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
100 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
100 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
52 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



