SIDE S.P.A. - SDEE5881-LBN NEW GREEN M ASIMM.6W 840 BR - E5881-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Art der Abdeckung - Scheibe
Packung
1 ST
EAN
8017532309114
Artikelnummer
SDEE5881-LBN
Herstellernummer
E5881-LBN
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Art der Abdeckung:
Scheibe
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
350...350 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
470 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
202 mm
Einbaubreite:
215 mm



