SIDE S.P.A. - SDEE5887-LBC NEW GREEN XS ASIMM.4.5W 830 40° BR - E5887-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 240 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8017532310172
Artikelnummer
SDEE5887-LBC
Herstellernummer
E5887-LBC
Hersteller
SDE
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
240 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Scheibe
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Nennstrom:
350...350 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
116 mm



