Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE5890-LBN NEW GREEN XS SIMM.4.5W 840 BR - E5890-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 300 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532310271

Artikelnummer

SDEE5890-LBN

Herstellernummer

E5890-LBN

Hersteller

SDE

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

300 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Nennstrom:

350...350 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

116 mm

NEW GREEN XS - Esterni, led. Installazione: Incasso a Parete. Foro incasso: Cassaforma per incasso tipo 503. Fissaggio: Molle in acciaio. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni, indicata per installazioni in ambiente marino o ad alta salinità. Colore: Bianco. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro satinato temprato. Pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG9. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente. Power LED 4.5 W 300 lm 4000K CRI 80.