SIDE S.P.A. - SDEE8095 MINI GREEN X PL9W G23 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8017522171462
Artikelnummer
SDEE8095
Herstellernummer
E8095
Hersteller
SDE
installazione: Incasso a Parete,corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio,verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).colore: Grigio,equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica,vetro / schermo: Vetro satinato temprato,pressacavo: Passacavo in gomma siliconica ,alimentatore: reattore magnetico integrato,tensione: 230V 50Hz,fascio luminoso: Simmetrico concentrante,classe isolamento: Classe 1,peso: 1,000 kg,grado IP: 65,filo incandescente: 850 °C,grado IK: 6