SIDE S.P.A. - SDEE8140F-MLBN25 CIELO FLOOR COB 560LM BN 4000K 25° - E8140F-MLBN25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8017532260958
Artikelnummer
SDEE8140F-MLBN25
Herstellernummer
E8140F-MLBN25
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
660 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Außendurchmesser:
89 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
77 mm
Max. Belastung:
500 kg
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



