Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE8203-LBN OLODUM STD COVER LED 2USC.12X1,2W 4000K - E8203-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532256388

Artikelnummer

SDEE8203-LBN

Herstellernummer

E8203-LBN

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

648 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Außendurchmesser:

220 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

242 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

installazione: Incasso a Pavimento. corpo / struttura: Corpo e calotta in pressofusione di alluminio; cassaforma da murare in materiale termoplastico. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Nero. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro satinato temprato. pressacavo: n.2 pressacavi in ottone nichelato PG13,5. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico, doppia emissione radente. classe isolamento: Classe 1. grado IP: 67. filo incandescente:850 °C. grado IK: 10. calpestabilita: si. carico statico: 2000 kg. carrabilita: si. velocita' massima: 5 km/h. temperatura vetro: 42 ° C. lampada inclusa: si. potenza lampada: 7.2 W. flusso lampada: 648 lm. temperatura di colore: 6000K