SIDE S.P.A. - SDEE8392-LBI OL.MICRO CUPOLA LED BIANCO GR. - E8392-LBI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Produktserien
Olodum micro
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8017522181850
Artikelnummer
SDEE8392-LBI
Herstellernummer
E8392-LBI
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
II
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
5600...5600 K
Außendurchmesser:
65 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
62 mm
Max. Belastung:
1000 kg
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein


