SIDE S.P.A. - SDEE8397-LBL OL.MINI COVER AL- BIEMISS.1LED BLU-GR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Packung
1 ST
EAN
8017522224755
Artikelnummer
SDEE8397-LBL
Herstellernummer
E8397-LBL
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Außendurchmesser:
130 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
180 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Überrollbar:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein


