SIDE S.P.A. - SDEE8398-LBC OL.MINI COVER AL-EMIS.RAD.1LED 3000K-GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8017522251874
Artikelnummer
SDEE8398-LBC
Herstellernummer
E8398-LBC
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
120 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Außendurchmesser:
130 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
180 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Überrollbar:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



