SIDE S.P.A. - SDEE8468-LBC LITTLEROK LED MONODIR.26.8W 600MA LBC NE - E8468-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 171 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Little Rok
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8017532231330
Artikelnummer
SDEE8468-LBC
Herstellernummer
E8468-LBC
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
171 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2403 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Durchmesser:
240 mm
Schutzklasse:
I



