SIDE S.P.A. - SDEE8470-LBC LITTLEROK LED OMNODIR.26.8W 600MA LBC NE - E8470-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 171 mm
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Packung
1 ST
EAN
8017532231392
Artikelnummer
SDEE8470-LBC
Herstellernummer
E8470-LBC
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
171 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Durchmesser:
240 mm
Schutzklasse:
I



