SIDE S.P.A. - SDEE8471-LBN LITTLEROK LED OMNIDIR.26.8W 600MA LBN GR - E8471-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Mit Lichtsensor - nein
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8017532290733
Artikelnummer
SDEE8471-LBN
Herstellernummer
E8471-LBN
Hersteller
SDE
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
600...600 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Max. Systemleistung:
30.8 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2502 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
171 mm
Durchmesser:
240 mm



