Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE871-MQ-LBN-C EYES WALL LED COB 3,5W 4000K Q36 C/MOLLA - E871-MQ-LBN-C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532264185

Artikelnummer

SDEE871-MQ-LBN-C

Herstellernummer

E871-MQ-LBN-C

Hersteller

SDE

installazione: Incasso a Soffitto/Parete. foro incasso: Foro di incasso diam.28 mm. Spessore controsoffitto: 5-28 mm. fissaggio: Molle in acciaio. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio - Anello in acciaio inox. colore: Cromo. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Schermo in metacrilato trasparente. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 350mA dc. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 45 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,060 kg. grado IP: 68. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 3.5 W. flusso lampada: 300 lm. durata nominale: 50000 ore L70 B30. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 4 SDCM.