SIDE S.P.A. - SDEE875-LBI EYES COVER 1-45° LED 2W 500MA 6000K - E875-LBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 100 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8017532304508
Artikelnummer
SDEE875-LBI
Herstellernummer
E875-LBI
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
100 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
28 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
40 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
9 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



