Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE876-LBC EYES COVER 2-45° LED 2W 500MA 3000K - E876-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532304539

Artikelnummer

SDEE876-LBC

Herstellernummer

E876-LBC

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

500...500 mA

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

105 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

9 mm

Außendurchmesser:

40 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

28 mm

Überrollbar:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

EYES COVER. Incasso a Pavimento. Corpo in acciaio INOX. Colore: Acciaio inox lucidato. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione WRN 2x0,5mmq - L = 500 mm. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato trasparente. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. Corrente: 500mA Vdc. Fascio: Simmetrico, doppia emissione radente 45 gradi. Tipo LED: Power LED. Potenza lampada: 2 W. Flusso apparecchio: 38.9 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B10. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x LED 2 W 105 lm.