Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE881-MQ-LBC68 EYES A-1LED 3000K-Q.20 C/MOLLA IP68 - E881-MQ-LBC68

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Chrom

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522223147

Artikelnummer

SDEE881-MQ-LBC68

Herstellernummer

E881-MQ-LBC68

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

1.2...1.2 W

Breite:

20 mm

Länge:

20 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

26.5 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Marchio SIDE modello EYES A-1LED 3000K-Q.20 C MOLLA IP68, faretto / proiettore