Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE886-MQ-LBN-C EYES B LED COB 3,5W 4000K Q.35 C/MOLLA - E886-MQ-LBN-C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532264123

Artikelnummer

SDEE886-MQ-LBN-C

Herstellernummer

E886-MQ-LBN-C

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Chrom

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

3.5...3.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

300 lm

Breite:

35 mm

Höhe/Tiefe:

2.5 mm

Länge:

35 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

58.5 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

installazione: Incasso a Soffitto/Parete. foro incasso: Foro di incasso diam.28 mm. Spessore controsoffitto: 5-28 mm.. fissaggio: Molle in acciaio. corpo / struttura: Corpo in alluminio e anello/cornice in ottone cromato. colore: Cromo. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Schermo in metacrilato trasparente. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente corrente: 350mA dc. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 45 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,050 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 3.5 W. flusso lampada: 300 lm. durata nominale: 50000 ore L70 B30. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 4 SDCM.