Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE8943-RGB-30 LONGLIGHT FLAT 30LED RGB -10° - E8943-RGB-30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532228132

Artikelnummer

SDEE8943-RGB-30

Herstellernummer

E8943-RGB-30

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

II

Lichtfarbe:

RGB

Breite:

103 mm

Länge:

1540 mm

Einbaubreite:

110 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

108 mm

Max. Belastung:

500 kg

Überrollbar:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Installazione: Incasso a Pavimento. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Cornice/Anello e cassaforma da murare in acciaio inox. Verniciatura: Anodizzato. Colore: Acciaio inox satinato. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione H05RN-F - L = 1 mt. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Pressacavo in polyammide PG9. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico concentrante 10 gradi. Classe isolamento: Classe 2. Peso: 9,200 kg. Grado IP: 67. Filo incandescente: 650 °C. Grado IK: 9. Calpestabilita: si. Carico statico: 500 Kg. Lampada inclusa: SI. Potenza lampada: 35 W. Temperatura di colore: RGB.