SIDE S.P.A. - SDEE8957-PS-LBC LONGLIGHT PAR./ST.48LED 3000K 10° - E8957-PS-LBC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8017522187999
Artikelnummer
SDEE8957-PS-LBC
Herstellernummer
E8957-PS-LBC
Hersteller
SDE
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzklasse:
III
Geeignet für Lampenleistung:
56...56 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3880 lm
Breite:
80 mm
Höhe/Tiefe:
97 mm
Länge:
1246 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


