Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE8958-P-LBC LONGLIGHT PARETE 60LED 3000K 10° - E8958-P-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522188057

Artikelnummer

SDEE8958-P-LBC

Herstellernummer

E8958-P-LBC

Hersteller

SDE

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

72...72 W

Breite:

210 mm

Höhe/Tiefe:

86 mm

Länge:

1540 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Marchio SIDE modello LONGLIGHT PARETE 60LED 3000K 10, faretto / proiettore