SIDE S.P.A. - SDEE896-G-LBC EYESBASIC 1LED C/GHIERA F30°BICALDO - E896-G-LBC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - Chrom
Packung
1 ST
EAN
8017522188118
Artikelnummer
SDEE896-G-LBC
Herstellernummer
E896-G-LBC
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Chrom
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
III
Geeignet für Lampenleistung:
1.2...1.2 W
Außendurchmesser:
45 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
36.5 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



