SIDE S.P.A. - SDEE896-G-LBI EYESBASIC 1LED C/GHIERA F30°BIANCO - E896-G-LBI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - Chrom
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8017522188125
Artikelnummer
SDEE896-G-LBI
Herstellernummer
E896-G-LBI
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
Chrom
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
36.5 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
45 mm
Geeignet für Lampenleistung:
1.2...1.2 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtaustritt:
direkt
Reflektorfarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



