SIDE S.P.A. - SDEE901-M-LBN EYES BASIC A CORRIM.1WF60-BN - E901-M-LBN
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8017532236533
Artikelnummer
SDEE901-M-LBN
Herstellernummer
E901-M-LBN
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
III
Geeignet für Lampenleistung:
1.2...1.2 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
100 lm
Außendurchmesser:
19 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
29.75 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


