Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE9034-LBC-EL NEW FIN L1027 N.P.29.5W 500MA LBC EL.AL - E9034-LBC-EL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 29.5 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2400 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532333294

Artikelnummer

SDEE9034-LBC-EL

Herstellernummer

E9034-LBC-EL

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

29.5 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2400 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1027 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

30 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

28 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Destinazione d'uso: Interni, Esterni, LED. Installazione: Fissaggio a terra/parete/plafone. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Testate in materiale termoplastico. Verniciatura: Anodizzato. 29.5 W. 2400 lm.