Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE9061-LBC MINI LONGLIGHT LED 3W 12V BC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532253653

Artikelnummer

SDEE9061-LBC

Herstellernummer

E9061-LBC

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

128 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Breite:

37 mm

Länge:

690 mm

Einbaubreite:

44 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

60 mm

Max. Belastung:

500 kg

Überrollbar:

ja

MINI LONGLIGHT - Installazione: Incasso a Pavimento. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Cornice/Anello e cassaforma da murare in acciaio inox. Verniciatura: Anodizzato. Colore: Acciaio inox satinato. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione H05RN-F - L = 1 mt. Vetro / schermo: Vetro satinato temprato. Pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG7. Alimentatore: alimentatore per diodi LED uscita 12Vcc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente. Classe isolamento: classe 3 (solo corpo apparecchio). Peso: 0,930 kg. Grado IP: 67. Filo incandescente: 650 °C. Calpestabilita: si. Carico statico: 500 Kg. Temperatura vetro: 30 gradi C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: SMD LED. Potenza complessiva: 4 W. Flusso lampada: 128 lm. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 70. Costanza cromarica: 5 SDCM .LED 3W 3000K 128 lm .