Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE9062-P-LBC MINILONGLIGHT PARETE 24 LED 3000°K BC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522190135

Artikelnummer

SDEE9062-P-LBC

Herstellernummer

E9062-P-LBC

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

24...24 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

51 mm

Geeignet für Lampenleistung:

28.8...28.8 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Breite:

28 mm

Länge:

680 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Marchio SIDE modello MINILONGLIGHT PARETE 24 LED 3000 K BC, faretto / proiettore