SIDE S.P.A. - SDEE909-L-LBN SMALL LONG INTERNI LBN 1X2W 230V GR. - E909-L-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 125 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP68
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8017532235420
Artikelnummer
SDEE909-L-LBN
Herstellernummer
E909-L-LBN
Hersteller
SDE
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
125 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP68
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Scheibe
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Nennstrom:
500...500 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
116 mm



