Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE909-Q-LBC-V SMALL SQUARE ESTERNI LBC 1X2W 500MA GR. - E909-Q-LBC-V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522230602

Artikelnummer

SDEE909-Q-LBC-V

Herstellernummer

E909-Q-LBC-V

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Breite:

66 mm

Marchio SIDE modello SMALL SQUARE ESTERNI LBC 1X2W 500MA GR., Segnapasso / Apparecchio per illuminazione facciate