SIDE S.P.A. - SDEE924-RGB LEDLINETONDO7,5W-RGB 24VDC L=692MM - E924-RGB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8017522243992
Artikelnummer
SDEE924-RGB
Herstellernummer
E924-RGB
Hersteller
SDE
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse:
III
Geeignet für Lampenleistung:
7.8...7.8 W
Lichtfarbe:
RGB
Länge:
694 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


