SIDE S.P.A. - SDEE951-L-LBI BLADE LONG INTERNI LBI 1X2W 230V GR. - E951-L-LBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8017522255698
Artikelnummer
SDEE951-L-LBI
Herstellernummer
E951-L-LBI
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP68
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
116 mm



