Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE951BR-Q-LBN BLADE SQUARE INTERNI LBN 1X2W 500MA BR. - E951BR-Q-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532305338

Artikelnummer

SDEE951BR-Q-LBN

Herstellernummer

E951BR-Q-LBN

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

350...500 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

155 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

53.5 mm

Nome: BLADE SQUARE. Famiglia: BLADE / SQUARE. Destinazione d'uso: Esterni, LED. Installazione: Incasso a Parete. Foro incasso: Cassaforma per incasso tipo 503. Fissaggio: Fissaggio a pressione. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). 2 W. 155 lm.