Startseite

SIDE S.P.A. - SDEKT2826-JLBN40 INC.OR.JOLLY 840 40° NE +645984 - KT2826-JLBN40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532312794

Artikelnummer

SDEKT2826-JLBN40

Herstellernummer

KT2826-JLBN40

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1300 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

93 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

90 mm

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso diam. 82 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm. fissaggio: Molle a filo in acciaio. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Nero. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato sfaccettato e lucidato. vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato satinato. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 40°. classe isolamento: classe 3 (solo corpo apparecchio). grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. grado IK: 4. lampada inclusa: si. Tipo LED: Power LED. potenza lampada: 10 W. flusso lampada: 1300 lm. durata nominale: 50000 ore L90 B10. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 3 SDCM.