Startseite

SIDE S.P.A. - SDEQDR60-LBI SOSP.LED 60X60 47.2W 230V 350MA 4000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4800 lm

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Länge - 600 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532231576

Artikelnummer

SDEQDR60-LBI

Herstellernummer

QDR60-LBI

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4800 lm

Gehäusefarbe:

Aluminium

Länge:

600 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

600 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

60 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Destinazione d'uso: interni, led. Installazione: A Sospensione. Fissaggio: Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=2100 mm e regolazione micrometrica. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. Verniciatura: Anodizzato. Colore: Alluminio satinato. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc.