SIDE S.P.A. - SDESL908-LBI SLIM LED 7,9W 12VDC 850 L=600 IP40 - SL908-LBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - Aluminium
Nennspannung - 12...12 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8017522239650
Artikelnummer
SDESL908-LBI
Herstellernummer
SL908-LBI
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
12...12 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
644 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Höhe/Tiefe:
20 mm
Geeignet für Lampenleistung:
7.92...7.92 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
21 mm
Länge:
590 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


