Startseite

SIEMENS - SIE1FL60442AF211AA1 SERVOMOTOR 1FL6 3AC 230V - 1FL60442AF211AA1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE1FL60442AF211AA1 SERVOMOTOR 1FL6 3AC 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948670958

Artikelnummer

SIE1FL60442AF211AA1

Herstellernummer

1FL60442AF211AA1

Hersteller

SIE

SIMOTICS S-1FL6 tensione di esercizio 3AC 230 V PN=1 kW; NN=3000 1/min, M0=3,18 Nm; MN=3,18 Nm altezza dasse 40 mm traduttore incrementale TTL 2500 incr./giro con chiavetta tolleranza N senza freno di stazionamento grado di protezione IP65 con anello di tenuta compatibile con i convertitori SINAMICS V90 Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 LI è indicato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90. I motori possono essere combinati con iconvertitori SINAMICS V90 e il sistema di collegamento MOTION-CONNECT 300 per realizzare un servosistema potente con funzionalità elevate. Il risultato è un sistema di azionamento perfettamente integrato. Un sistema di azionamento che include SIMOTICS S-1FL6 e SINAMICS V90 è la scelta ottimale per tutti icasi che richiedono sequenze di movimento a dinamica e precisione elevate. I vantaggi per lutente sono una risposta dinamica elevata, precisione e dimensioni compatte. I servomotori SIMOTICS S-1FL6 sono motori sincroni ad eccitazione permanente progettati per funzionare senza raffreddamento esterno. Il calore viene dissipato attraverso la superficie del motore. Grazie al connettore a sgancio rapido, linstallazione dei motori risulta facile e veloce. Il servomotore con risposta dinamica elevata e momento di inerzia ridotto (motore a inerzia ridotta) è disponibile in quattro altezze dasse e prestazionii comprdi frenatura compese tra 0,05 kW e 2,00 kW. Il motore è realizzato di serie con il grado di protezione IP65 e con sistema di raffreddamento naturale. Il servomotore funziona con una coppia nominale compresa tra 0,16 Nm e 6,37 Nm e un numero di giri nominale superiore a 3 000 r/min. Inoltre, il motore dispone opzionalmente di un encoder incrementale TTL2 500 impulsi/giro. Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 LI può essere adattato in funzione di requisiti specifici dellutente mediante limpiego di varie opzioni, come connettori, encoder e altri accessori. SIMOTICS - Dinamica e precisione.