Startseite

SIEMENS - SIE3KA71123AA00 SEZIONATORE 3X45A SENZA COMANDO - 3KA71123AA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3KA71123AA00 SEZIONATORE 3X45A SENZA COMANDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 45 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch - ja

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022370913

Artikelnummer

SIE3KA71123AA00

Herstellernummer

3KA71123AA00

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

45 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

23 kW

Interruttore di manovra - sezionatore SENTRON 3KA7, adatto per i seguenti impieghi: interruttori di sicurezza, comando di utenze sottocarico, comando di carichi in corrente continua, sezionatori, comando di motori secondo le categorie di impiego AC-21 A - AC22 A - AC-23A. Può essere utilizzato in impianti con tensione di isolamento fino a 1000 V - 50/60 Hz e fino a 1500 V DC. Il sezionamento, visivo tramite delle finestrelle, avviene con doppia interruzione per ogni polo e i contatti sono di tipo autopulente. Viene fornito completo di albero di comando estraibile da 200 mm.