SIEMENS - SIE3KA71224AA00 SEZIONATORE 4X200A SENZA COMANDO - 3KA71224AA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch - ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
EAN
8001024188158
Artikelnummer
SIE3KA71224AA00
Herstellernummer
3KA71224AA00
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
105 kW


