SIEMENS - SIE3KA71553AA00 SEZIONATORE 3X2000A SENZA COMANDO - 3KA71553AA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 2000 A
Polzahl - 3
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078948501
Artikelnummer
SIE3KA71553AA00
Herstellernummer
3KA71553AA00
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
2000 A
Polzahl:
3
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100000 kA
Motorantrieb integriert:
nein


