SIEMENS - SIE3KA71573AA00 SEZIONATORE 3X3150A SENZA COMANDO - 3KA71573AA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 3150 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch - ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001021948847
Artikelnummer
SIE3KA71573AA00
Herstellernummer
3KA71573AA00
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
3150 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


