SIEMENS - SIE3KA71634AA00 SEZIONATORE 4X2500A GR. 6 SENZA COMANDO - 3KA71634AA00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 2500 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch - ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449071557724
Artikelnummer
SIE3KA71634AA00
Herstellernummer
3KA71634AA00
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
2500 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


