Startseite

SIEMENS - SIE3KC64302TA200TA3 COMMUTAT. MOTORIZZATO ATSE 415V 100A 4P - 3KC64302TA200TA3

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3KC64302TA200TA3 COMMUTAT. MOTORIZZATO ATSE 415V 100A 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869527444

Artikelnummer

SIE3KC64302TA200TA3

Herstellernummer

3KC64302TA200TA3

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Polzahl:

4

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

176...288 V

Verriegelbar:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

415 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

100 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

4 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

6

Motorantrieb integriert:

ja

SENTRON, ATE, commutatore di rete 3KC, automatico, ATSE, 4- poli, Iu: 100 A, Ue AC: 415 V, Ie con AC-33 B con 415V: 100 A, Ie con AC-23 A con 690V: 80 A, fissaggio a vite e fissaggio su guida DIN di 35 mm, comando a motore, sullestremità destra, manopolacon leva di comando lunga morsetto serracavo Commutatore di rete 3KC fino a 3200 A per lalimentazione elettrica permanente. I commutatori di rete di Siemens assicurano una performance elevata, installazione semplice e sicurezza di funzionamento. Nel portfolio si trovano commutatori di rete manuali MTSE, con comando a distanza RTSE e automatici ATSE in differenti esecuzioni per diversi compiti di manovra. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.